Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißel Premium SDS Max Spat 50/380


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-546319
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546319
EAN/GTIN:
     4048962329049
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
SDS Meißelsatz
Die fischer Premium Meißel mit SDS Max Aufnahme zeichnen sich durch einen speziell designten Arbeitsbereich aus, wodurch die Leistung erhöht wird und eine konstant hohe Materialabtragung garantiert ist. Die Meißel sind ideal für unterschiedliche Aufbrucharbeiten und das Erstellen von Durchbrüchen in Beton, Mauerwerk und Naturstein geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
380 mm
Typ:
Spat
Profi / DIY:
Profi
Bohrgrund:
Beton | Naturstein | Mauerwerk | Fliesen
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Produkttyp:
Spatmeißel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
823.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,72*
€ 29,58*
3 Tage
22
€ 6,40*
ab € 21,40*
€ 29,59*
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 22,32*
€ 29,80*
Lager 646
22
€ 6,40*
ab € 26,92*
€ 35,51*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 22,49*
€ 37,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.