Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Click-Torque B 2 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 20-100 Nm, 3/8" x 20-100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera Click-Torque B 2 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 20-100 Nm, 3/8" x 20-100 Nm
Wera Click-Torque B 2 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 20-100 Nm, 3/8" x 20-100 Nm
Wera Click-Torque B 2 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 20-100 Nm, 3/8" x 20-100 Nm
Wera Click-Torque B 2 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 20-100 Nm, 3/8" x 20-100 Nm
Wera Click-Torque B 2 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 20-100 Nm, 3/8" x 20-100 Nm
Wera Click-Torque B 2 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 20-100 Nm, 3/8" x 20-100 Nm
Wera Click-Torque B 2 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 20-100 Nm, 3/8" x 20-100 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1175969
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075611001
EAN/GTIN:
     4013288193209
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
  • Mit 3/8"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
  • Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
  • Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus
  • Messbereich: 20-100 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Ergonomischer 2-Komponenten Griff für den Rechtsanzug

Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design.
Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes.
Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.
Die robuste Auslösemechanik gewährleistet ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.
Für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit 45 Zähnen.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 6789-1
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzugsform:
Rechtsbündig
min. Drehmoment:
20
Drehmoment (max.):
100
Messbereich (max.):
100
Hauptskalenteilung:
0,5
Daten protokollierbar:
Nein
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Knarre
Mit Prüfzertifikat gemäß ISO 6789:
Ja
Länge Drehmomentschlüssel:
405
Antriebsgröße in Zoll:
3/8
Messbereich:
20-100
Hersteller:
Wera
Nebenskaleneinheit in:
ft,lb
Antrieb:
Sechskant
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 91,54*
€ 109,44*
2 Tage
161
€ 5,90*
ab € 95,55*
€ 110,44*
1 Tag
161
Frei Haus
ab € 102,11*
€ 122,02*
1 Tag
56
€ 5,45*
ab € 108,99*
€ 125,89*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 109,36*
€ 126,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05075624001
ab € 227,74*
Ähnlich
Wera
05075610001
ab € 85,79*
Ähnlich
Wera
05075620001
ab € 92,73*
Ähnlich
Wera
05075621001
ab € 102,00*
Ähnlich
Wera
05075622001
ab € 103,39*
Ähnlich
Wera
05075623001
ab € 112,17*
Ähnlich
Wera
C641431
ab € 789,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.