Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1200273 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5707209385420 |
| | |
|
| | |
| Mascot Safe Aqua Regenjacke Feldbach
Ausführung: - Wind- und wasserdicht
- Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen
- Nähte sind verschweißt
- Kapuze mit im Kragen verdeckten Schnüren
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
- Brusttasche mit Patte und Druckknopf. Vordertaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Ventilation im Rücken
- Gummizug in der Unterkante, regulierbar
- Druckknopfregulierung an den Handgelenken
- Hi-Vis Gruppe A
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3 und EN 343 - Kl. 3/1.
Material: 70% Polyester/30% Polyurethan
210 g/m² Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,4100 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logoauf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.
Weitere Informationen: | | Größe: | L | Gewicht: | 210 g/m² | High-Vis Gruppe: | A | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Wassersäule: | 10.000 mm | Farbcode: | 17 | Internetfarbe: | gelb | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Form: | langarm | Material: | 70% Polyester / 30% Polyurethan | Hersteller: | Mascot | Farbe: | warngelb | Ausführung: | Warnschutzaccessoires |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb, warnschutz regenjacke, MASCOT® Safe Aqua, Arbeitskleidung, Regenschutzkleidung, MASCOT® Feldbach |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,05* | € 78,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,54* | € 78,82* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,18* | € 79,29* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 61,39* | € 79,83* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,47* | € 82,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|