Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Feldbach Regenjacke Größe L, hi-vis gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5707209385420
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50101-814-17-L
EAN/GTIN:
     5707209385420
Konformitätserklärung EC
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Wind- und wasserdicht. Fluoreszierend mit vertikalem und horizontalem Reflexband. Nähte sind verschweißt. Kapuze mit im Kragen verdeckten Schnüren. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. Vordertaschen mit Patte und Druckknopfverschluss. Ventilation im Rücken. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Druckknopfregulierung an den Handgelenken. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN ISO 20471 - Klasse 3. Hi-Vis Gruppe A. EN 343 3/1 Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,4100m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
hi-vis gelb
Material:
70% Polyester 30% Polyurethan
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
1,2 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,90*
ab € 62,43*
€ 79,18*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,43*
€ 79,19*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 57,79*
€ 79,49*
€ 4,90*
ab € 61,58*
€ 80,03*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 65,12*
€ 82,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.