Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triuso Bauschrage aus Holz, Tragkraft 1000 kg, 1.200 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triuso Bauschrage aus Holz, Tragkraft 1000 kg, 1.200 x 700 mm
Triuso Bauschrage aus Holz, Tragkraft 1000 kg, 1.200 x 700 mm
Triuso Bauschrage aus Holz, Tragkraft 1000 kg, 1.200 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1206509
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     120B070F
EAN/GTIN:
     4003457060203
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Bauschrage • Aus Holz, Balkenquerschnitt: 100 x 70 mm • Mit 4 gefrästen Füßen und 2 massiven Schrauben Lieferung: Erfolgt zerlegt, einfache Montage.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Tragfähigkeit:
1000
Hersteller:
Triuso
Höhe:
700
Breite:
1200
Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, triuso arbeitsbock, arbeitsbock, Triuso, Bauschrage, aus, Holz,, Tragkraft, 1000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,09*
€ 68,17*
5 Tage
4
€ 35,99*
ab € 52,76*
€ 69,03*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 56,05*
€ 71,82*
2 Tage
102
Frei Haus
ab € 55,31*
€ 74,47*
3 Tage
4
€ 8,50*
ab € 69,31*
€ 88,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.