Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Tischkreissäge GTS 635-216, inkl. Arbeitstisch GTA 560, 1x Kreissägeblatt, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Tischkreissäge GTS 635-216, inkl. Arbeitstisch GTA 560, 1x Kreissägeblatt, Karton
Bosch Tischkreissäge GTS 635-216, inkl. Arbeitstisch GTA 560, 1x Kreissägeblatt, Karton
Bosch Tischkreissäge GTS 635-216, inkl. Arbeitstisch GTA 560, 1x Kreissägeblatt, Karton
Bosch Tischkreissäge GTS 635-216, inkl. Arbeitstisch GTA 560, 1x Kreissägeblatt, Karton
Bosch Tischkreissäge GTS 635-216, inkl. Arbeitstisch GTA 560, 1x Kreissägeblatt, Karton
Bosch Tischkreissäge GTS 635-216, inkl. Arbeitstisch GTA 560, 1x Kreissägeblatt, Karton
Bosch Tischkreissäge GTS 635-216, inkl. Arbeitstisch GTA 560, 1x Kreissägeblatt, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1211779
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B42001
EAN/GTIN:
     3165140975421
Suchbegriffe:
Säge-Arbeitstisch
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
Bosch Tischsäge GTS 635-216
Die GTS 635-216 Professional ist die kompakte und dennoch leistungsstarke Tischkreissäge für verschiedenste Projekte.
Ihr kraftvoller 1.600-Watt-Motor ist ideal für eine Schnitthöhe bis 70 mm und Schnittbreite bis 635 mm.
Das geringe Gewicht von nur 22 kg, ihre ergonomischen Griffe und die geschützte Verstaumöglichkeit direkt am Gerät gewährleisten einen wirklich einfachen und sicheren Transport.
Die Tischkreissäge arbeitet extrem präzise und ist dank integriertem Schiebeschlitten sowie Tischverbreiterung und -verlängerung außergewöhnlich vielseitig.
Die GTS 635-216 Professional wurde zum Sägen von beliebigen Größen sowie für Längs- und verdeckte Schnitte konzipiert, vor allem bei Plattenmaterialien, Holz, Holzverbundstoffen und Laminat.
Sie ist kompatibel mit verschiedenen Arbeitstischen für Tischkreissägen und dem Click & Clean System für die professionellen Elektrowerkzeuge von Bosch.
Die Tischkreissäge ist mit Spindelarretierung, Sanftstartfunktion, Wiederanlaufschutz und einen Sicherheitsschalter für erhöhten Anwenderschutz ausgestattet.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x Kreissägeblatt Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm, 22 (2 608 838 410)
  • Karton
  • Arbeitstisch GTA 560 Professional (0 601 B22 700)
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Karton
Maschine:
Ja
max. Schnitthöhe bei 45°:
50 mm
max. Schnittkapazität rechts:
635
Tischgröße (min/max):
500 x 658
Sägeblattbohrung:
30
Spannung:
240
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
max. Schnitthöhe bei 0°/90°:
70 mm
Gewicht:
28 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
5500 U/min
Höhe:
332 mm
Breite:
658 mm
Länge:
500 mm
Tischgröße:
500 x 658 mm
Hersteller:
Bosch
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Leistungsaufnahme:
1600 W
Weitere Suchbegriffe: tischkreissäge bosch, baukreissäge, Bosch, GTS, 635-216,, inkl., Arbeitstisch
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 397,60*
€ 439,33*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 399,92*
€ 439,34*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 397,00*
€ 439,61*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,74*
€ 454,10*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,82*
€ 468,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,61*
€ 523,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,95*
€ 502,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,87*
€ 493,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,91*
€ 486,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,00*
€ 472,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B44000
ab € 567,55*
Sonstiges
Bosch
0601B44002
ab € 638,41*
Sonstiges
Bosch
0601B42000
ab € 349,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.