Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110, Solo Version, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110, Solo Version, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p1211788
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019E0003
EAN/GTIN:
     3165140799867
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110
Der Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110 Professional mit bürstenlosem Motor ist die kompakteste Lösung aus der 12-Volt-Klasse von Bosch.
Sein kompaktes Design gewährleistet auch an engsten Stellen und über Kopf eine perfekte Handhabung.
Für größere Genauigkeit beim Schrauben verhindert die 2-stufige Power Control des Drehschlagschraubers das Überdrehen kleiner Schrauben.
Das Gerät verfügt über ein kraftvolles Drehmoment von 110 Nm und eignet sich somit für die meisten gängigen Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen.
Dieses Elektrowerkzeug wurde für die Arbeit mit Schrauben mit Durchmesser M 4 bis M 12 konzipiert.
Es ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System).
Der GDR 12V-110 Professional verfügt außerdem über Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, einen Lithium-Ionen-Akku, Drehzahlvorwahl und variable Drehzahl.

Im Lieferumfang enthalten:
  • L-BOXX-Einlage Zubehör
  • L-BOXX-Einlage für Gerät
  • L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Schrauben-Ø:
M 4 - M 12
max. Schraubendurchmesser:
12
Drehmomentstufen:
2
Produktart:
Akku-Drehschlagschrauber
Aufbewahrung:
L-BOXX
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Schlagzahl:
3100
max. Schlagzahl:
3100
Min. Schraubendurchmesser:
4
Hersteller:
Bosch
Gewicht inkl. Akku:
0,9 kg
Maschine:
Ja
Spannung:
12 V
Max. Leerlaufdrehzahl:
2600 1/min
Gewicht mit Akkupack:
0,9 kg
Gewicht mit Akku:
0,9 kg
Gewicht ohne Akkupack:
0,9 kg
Höhe:
177 mm
Breite:
54 mm
Länge:
139 mm
Werkzeugaufnahme:
1/4'' Sechskant Uni
Schlagzahl 2. Gang:
3100 Schläge/min
Schlagzahl 1. Gang:
2700 Schläge/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
2600 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
1200 1/min
Max. Drehmoment::
110 Nm
Akkuspannung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, Elektro-Schlagschrauber, Elektroschlagschrauber, bosch akku-bohrschrauber, elektro schlagschrauber, Bosch, Akku-Drehschlagschrauber, GDR, 12V-110,, Solo, Version,
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 119,02*
€ 139,48*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 118,94*
€ 139,49*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 119,28*
€ 139,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 118,75*
€ 140,77*
46 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 121,41*
€ 142,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,14*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,45*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,07*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 13,10*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,81*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,63*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,13*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,36*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,63*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,31*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,04*
Zubehör
Bosch
2608551078
ab € 9,06*
Zubehör
Bosch
2607017319
ab € 7,45*
Zubehör
Bosch
2607017327
ab € 20,90*
Zubehör
Bosch
2607017326
ab € 17,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.