Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss, Damenpassform 18155 Gr. XL schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss, Damenpassform 18155 Gr. XL schwarzblau
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss, Damenpassform 18155 Gr. XL schwarzblau
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss, Damenpassform 18155 Gr. XL schwarzblau
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss, Damenpassform 18155 Gr. XL schwarzblau
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss, Damenpassform 18155 Gr. XL schwarzblau
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss, Damenpassform 18155 Gr. XL schwarzblau
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss, Damenpassform 18155 Gr. XL schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1214893
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18155-951-010-XL
EAN/GTIN:
     5711074672653
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss, Damenpassform 18155

Ausführung:
  • Damen-Passform
  • moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante
  • Reflexeffekte

Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pullover
Farbcode:
010
Internetfarbe:
blau
Größe:
XL
Farbe:
schwarzblau
Material:
100% Polyester
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
300 g/m²
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, freizeit pullover, Mascot, ACCELERATE, mit, Reißverschluss,, Damenpassform
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,49*
€ 43,39*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 32,53*
€ 43,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,73*
€ 43,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,78*
€ 44,80*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 32,51*
€ 47,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.