Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Strickpullover mit Reißverschluss, Damen Strickjacke Größe XL, schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1177109
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18155-951-010-XL
EAN/GTIN:
     5711074672653
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Premium. Damen-Passform. Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Elastikband an den Handgelenken und am unteren Saum. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
100% Polyester
Größe:
XL
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
schwarzblau
Geschlecht:
Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Premium, Damen-Passform
Bruttogewicht:
0,451 kg
Weitere Suchbegriffe: Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, freizeit pullover, Strickpullover mit Reißverschluss, Damen, MASCOT® Accelerate, Strick, Arbeitskleidung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,79*
ab € 32,59*
€ 43,12*
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 32,62*
€ 43,16*
€ 4,90*
ab € 31,77*
€ 43,36*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,90*
€ 44,69*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 32,72*
€ 47,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.