| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074672653 Herst.-Nr.: 18155-951-010-XL EAN/GTIN: 5711074672653 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Damen-Passform •Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit •Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste •Vordertaschen mit Reißverschluss •Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante •Reflexeffekte Material: •260 g/m² •94% Polyester •6% Elastolefin Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | schwarzblau | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,451 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, freizeit pullover, Strickpullover mit Reißverschluss, Damen, MASCOT® Accelerate, Strick, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 32,49* | € 43,39* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,53* | € 43,43* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,73* | € 43,58* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,78* | € 44,80* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,51* | € 47,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|