Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Werkzeugtasche BASIC Tool Softbag M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Werkzeugtasche BASIC Tool Softbag M
PARAT Werkzeugtasche BASIC Tool Softbag M
PARAT Werkzeugtasche BASIC Tool Softbag M
PARAT Werkzeugtasche BASIC Tool Softbag M
PARAT Werkzeugtasche BASIC Tool Softbag M
PARAT Werkzeugtasche BASIC Tool Softbag M
PARAT Werkzeugtasche BASIC Tool Softbag M
Artikel-Nr.:
     5417B-p1224717
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5990832991
EAN/GTIN:
     4006793001992
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
parat werkzeugmappe
werkzeugtasche
Rund 33 Werkzeuge finden im stylischen PARAT BASIC Tool Softbag M Platz und können so einfach und bequem von Arbeitseinsatz zu Arbeitseinsatz transportiert werden.

Für Ordnung sorgen dabei neben einem großzügigen Hauptfach rund acht Einsteckfächer, acht Gummischlaufen sowie zwei weitere große Staufächer im Tascheninneren.

Sieben weitere außenliegende Fächer, zwei davon verschließbar, sowie ein Maßbandhalter aus Metall, ein Einschub für ein Adressetikett, als auch zwei Zurrschleifen für eine Wasserwaage halten zudem weiteres Arbeitsequipment sicher und ordentlich verstaut und schnell griffbereit.

Der PARAT BASIC Tool Softbag M lässt sich dank seines geringen Eigengewichtes, der hochwertigen Tragegriffe und des praktischen Schultergurtes selbst im befüllten Zustand bequem transportieren.

Der kunststoffverstärkte Taschenboden als auch die hochwertige Verarbeitung machen den Tool Softbag M von PARAT zu einem langlebigen Arbeitsbegleiter.

Integrierte Bodengleiter schützen zudem Arbeitsuntergründe und die Tasche selbst vor Beschädigungen.

Lieferumfang:
- 5 Bodengleiter aus Kunststoff
- kunststoffverstärkter Boden
- mit Reißverschluss verschließbar
- stabile Tragegriffe
- Schultergurt
- großes Hauptfach
- 8 Einsteckfächer innen
- 8 Gummischlaufen innen
- 2 große Staufächer innen
- 16 Staufächer außen, davon 2 verschließbar
- 2 Zurrschlaufen für Wasserwaage

Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
rollbar:
Nein
Größe:
M
Farbe:
rot/schwarz
Anzahl der Einsteckfächer:
5
Innenmaß Breite:
450 mm
Innenmaß Höhe:
200 mm
Volumen:
25 l
Gewicht:
2,04 kg
Hersteller:
PARAT
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche rot, PARAT, BASIC, Tool, Softbag, M
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 23,71*
€ 32,91*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 23,43*
€ 32,92*
26 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 24,86*
€ 33,13*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 24,63*
€ 33,42*
1 Tag
51
1
Frei Haus
ab € 32,36*
€ 43,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.