Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1225051 Herst.-Nr.: 3300997 EAN/GTIN: 4060833009973 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN 3117, Form A, Maulstellung 15°, Kopf poliert mit aufgelaserter Skala, Hohes Drehmoment, 40-50 HRC Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Ausführung: | Rollgabelschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Gedore | Gesamtlänge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmaulschlüssel (Zoll), Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel 200mm, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Gedore, W.25, mm, L.200 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 8,96* | € 11,56* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 9,40* | € 11,73* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,41* | € 11,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,80* | € 12,35* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,55* | € 12,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|