Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2K-Umschaltknarre 1/2 gekröpft 255 mm Rückschwenkwinkel 10°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 2K-Umschaltknarre 1/2 gekröpft 255 mm Rückschwenkwinkel 10°
Gedore 2K-Umschaltknarre 1/2 gekröpft 255 mm Rückschwenkwinkel 10°
Gedore 2K-Umschaltknarre 1/2 gekröpft 255 mm Rückschwenkwinkel 10°
Gedore 2K-Umschaltknarre 1/2 gekröpft 255 mm Rückschwenkwinkel 10°
Gedore 2K-Umschaltknarre 1/2 gekröpft 255 mm Rückschwenkwinkel 10°
Gedore 2K-Umschaltknarre 1/2 gekröpft 255 mm Rückschwenkwinkel 10°
Gedore 2K-Umschaltknarre 1/2 gekröpft 255 mm Rückschwenkwinkel 10°
Artikel-Nr.:
     5417B-p1225157
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300411
EAN/GTIN:
     4060833004114
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Gekröpfte Ausführung, Druckknopfauslösung, Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Gedore
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 22,76*
€ 30,29*
1
€ 4,00*
ab € 22,50*
€ 30,31*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,47*
€ 30,73*
4 Tage
715
5
Frei Haus
ab € 25,68*
€ 31,41*
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 24,99*
€ 31,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,15*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,45*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,74*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,28*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,82*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,90*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,44*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,54*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,69*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,28*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 131,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.