Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED R60050009 3300411 Umschaltknarre 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q668652
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300411
EAN/GTIN:
     4060833004114
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
• Gekröpfte Ausführung für tiefliegende Schraubfälle
• Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
• Druckknopfauslösung
• Robuste Mechanik
• Ovaler Kopf
• 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
• Oberfläche matt verchromt
• Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
514 g
Abtrieb:
1/2"
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 3120
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Produkt-Art:
Umschaltknarre
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,56*
€ 30,58*
1
€ 4,90*
ab € 22,07*
€ 30,66*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 22,99*
€ 30,79*
3 Tage
881
5
Frei Haus
ab € 25,61*
€ 31,55*
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 24,94*
€ 31,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,10*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 183,94*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,81*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,75*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,00*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,91*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,94*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,44*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,44*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 192,07*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,13*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.