Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE-Kombizange 200 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore VDE-Kombizange 200 mm 2K-Griff
Gedore VDE-Kombizange 200 mm 2K-Griff
Gedore VDE-Kombizange 200 mm 2K-Griff
Gedore VDE-Kombizange 200 mm 2K-Griff
Gedore VDE-Kombizange 200 mm 2K-Griff
Gedore VDE-Kombizange 200 mm 2K-Griff
Artikel-Nr.:
     5417B-p1225725
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301409
EAN/GTIN:
     4060833014090
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Zum Greifen und Trennen von Werkstücken, Zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllenisolierung, Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900, Vielseitiger Einsatz durch Greifflächen für Flach- und Rundmaterial
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Ja
Hersteller:
Gedore
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
2K-Griffhüllen
Backenform:
flach
ESD-geprüft:
Nein
Typ:
Kombizange
Länge:
200 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 14,99*
€ 21,70*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,43*
€ 21,75*
4 Tage
759
4
€ 5,45*
ab € 15,65*
€ 21,84*
4 Tage
759
4
Frei Haus
ab € 15,59*
€ 21,92*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 15,18*
€ 21,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
VDE 8250-200 H
ab € 20,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.