Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W+R Handschuh Welder Light 2 Rindnarbenleder, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
W+R Handschuh Welder Light 2 Rindnarbenleder, Gr. 9
W+R Handschuh Welder Light 2 Rindnarbenleder, Gr. 9
W+R Handschuh Welder Light 2 Rindnarbenleder, Gr. 9
W+R Handschuh Welder Light 2 Rindnarbenleder, Gr. 9
W+R Handschuh Welder Light 2 Rindnarbenleder, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     5417B-p1228130
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     2790-702/9
EAN/GTIN:
     4250206411803
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
W+R Handschuh Welder Light 2 Rindnarbenleder

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407, EN 12477:2005 Typ A und B
  • Flügeldaumen
  • Stulpe aus Spaltleder mit Pulsschutz
  • Naht aus flammfestem Kevlar®
  • Weich und angenehm zur Haut
  • Reinigungsfähig
  • Farbe: weiß
Material: 
Kalbsnappaleder
Weitere Informationen:
Schutz:
EN 388: 3143 / EN 407: 413X4X
Widerstand vor Tropfen geschmolzenen Metalls:
Stufe 4
Konvektive Hitze:
Stufe 3
Kontaktwärme:
Stufe 1
Brennverhalten:
Stufe 4
Durchstichfestigkeit:
Stufe 3
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
W+R
Größe:
9
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Normen:
EN 388, EN 407, EN 12477
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
Material:
Leder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
5
€ 6,90*
ab € 5,42*
€ 7,38*
4 Tage
77
5
€ 4,79*
ab € 5,49*
€ 7,49*
6 Tage
90
5
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 7,51*
2 Tage
90
5
€ 7,90*
ab € 5,70*
€ 7,73*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 8,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paar
ab 3 Paar
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paar
ab 25 Paar
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.