Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchjacke Forest Jack Red Gr. M leuchtgelb-rot-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretchjacke Forest Jack Red Gr. M leuchtgelb-rot-grau
Stretchjacke Forest Jack Red Gr. M leuchtgelb-rot-grau
Stretchjacke Forest Jack Red Gr. M leuchtgelb-rot-grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1228147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-3130/M
EAN/GTIN:
     4251387518824
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
Stretchjacke Forest Jack Red

Ausführung:
  • Wasserabweisend 
  • Mesh-Innenfutter und Tasche aus Polyester 
  • Zwei Seitentaschen und eine vertikale Brusttasche mit Reißverschluss 
  • Napoleontasche 
  • Krageninnenseite und Außentaschen weich abgepolstert 
  • Unterarmbelüftung
  • Schulterbereich und Ellbogenverstärkung aus abriebfestem und wasserabweisendem Oxford-Gewebe 
  • Frontreißverschluss mit Kinnschutz 
  • Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss 
  • Kordelzug am Saum 
  • Farbe: leuchtgelb-rot-grau
Material: 
Obermaterial: 92 % Polyester, 8 % Elasthan 
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
rot
Größe:
M
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Form:
langarm
Material:
92% Polyester / 8% Elasthan
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
leuchtgelb-rot-grau
Ausführung:
Forstjacke
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 66,66*
€ 88,43*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 75,56*
€ 94,62*
8 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 77,67*
€ 94,68*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 79,19*
€ 96,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 78,95*
€ 96,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-3130/S
ab € 75,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.