| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4251387518824 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4251387518824 |
| |
|
| | |
| Stretchjacke »Forest Jack Red« Eigenschaften: • Wasserabweisend • Hoher Tragekomfort • Unterarmbelüftung • Mesh-Innenfutter und -tasche aus Polyester • Zwei Seitentaschen und eine vertikale Brusttasche mit Reißverschluss • Napoleontasche • Krageninnenseite und Außentaschen weich abgepolstert • Schulterbereich und Ellbogenverstärkung aus abriebfestem und wasserabweisendem Oxford-Gewebe • Frontreißverschluss mit Kinnschutz • Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss • Kordelzug am Saum • Ärmelbundabschluss mit Daumenloch Material: 92 % Polyester, 8 % Elasthan Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31635572 | Größe: | M | Farbe: | leuchtgelb-rot-grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb gr. m, regenjacke gelb, regenjacke, Jacke, Arbeitsjacke, Waldarbeiterjacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 69,78* | € 87,75* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 71,94* | € 88,18* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 66,93* | € 88,71* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 73,58* | € 89,72* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 75,18* | € 91,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|