| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1228297 Herst.-Nr.: 3603835657110 EAN/GTIN: 3603835657110 |
| |
|
| | |
| Honeywell Schnittschutzhandschuh Diamond Black Comfort C&G D
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 420:2003, EN 388: 2016
- Handhabung von scharfkantigen Teilen in trockener oder öliger Umgebung
- Schnittfest- und stichfest
- Strickstärke 13
- Mit Dyneema® Diamond Technologie-Hochleistungsfaser in schwarz (ohne Stahl- oder Glasfaserverstärkungen)
- Länge: 235 mm
- Farbe: schwarz
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Glasindustrie, Stahl- und Metallindustrie
Material: Beschichtung: Nitrilschaum mit Sandfinish Weitere Informationen: | | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 4 | Schnittschutz ISO 13997: | Stufe D | Schnittschutzklasse: | D | PSA-Kategorie: | Kat. II | Durchstichfestigkeit: | Stufe 2 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Honeywell | Größe: | 8 | Länge: | 235 mm | Variante: | Comfort | Normen: | EN 388, EN 420 | Schutz: | EN 388: 4X42D | Material: | Nitril / Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 10,87* | € 13,67* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,26* | € 14,15* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,12* | € 15,12* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 12,18* | € 15,20* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,06* | € 16,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 136,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|