Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W+R Schnittschutzhandschuh Mitar HPPE Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
W+R Schnittschutzhandschuh Mitar HPPE Gr. 7
W+R Schnittschutzhandschuh Mitar HPPE Gr. 7
W+R Schnittschutzhandschuh Mitar HPPE Gr. 7
Artikel-Nr.:
     5417B-p1228381
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     911-553-050/7
EAN/GTIN:
     4250206432808
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
W+R Schnittschutzhandschuh Mitar HPPE

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997 
  • Passt sich durch nahtloses 3-D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet hohen Tragekomfort 
  • Guter Nass- und Trockengriff auch bei beölten Teilen 
  • Halbe-Tauchung aus gesandeten Nitril 
  • Einfache Beschichtung 
  • Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und atmungsaktiv 
  • Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen 
  • Sehr gute Hautverträglichkeit gemäß Dermatest®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
  • Waschbar 
  • Farbe: blau-schwarz
Material: 
HPPE, Glasfaser 
Weitere Informationen:
Variante:
HPPE
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe D
Schnittschutzklasse:
5
PSA-Kategorie:
Kat. II
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
blau
Beschichtung:
einfache Beschichtung
Hersteller:
W+R
Größe:
7
Farbe:
blau/schwarz
Normen:
EN 388, EN 13997
Schutz:
EN 388: 4542D
Schnittschutz EN 388:
Stufe 5
Material:
Nitril / Textil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 5,36*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 5,58*
€ 7,40*
2 Tage
90
10
€ 5,90*
ab € 5,79*
€ 7,50*
7 Tage
90
10
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 7,60*
1 Tag
90
10
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 7,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paar
ab 250 Paar
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.