Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W+R Schnittschutzhandschuh Mitar W HPPE Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
W+R Schnittschutzhandschuh Mitar W HPPE Gr. 8
W+R Schnittschutzhandschuh Mitar W HPPE Gr. 8
W+R Schnittschutzhandschuh Mitar W HPPE Gr. 8
Artikel-Nr.:
     5417B-p1228387
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     911-553-052/8
EAN/GTIN:
     4250206466827
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
W+R Schnittschutzhandschuh Mitar W HPPE

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997 
  • Passt sich durch nahtloses 3-D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet hohen Tragekomfort 
  • Guter Nass- und Trockengriff auch bei beölten Teilen Ausführung: 
  • Dreiviertel-Tauchung aus gesandeten Nitril 
  • Zweifache Beschichtung 
  • Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und atmungsaktiv 
  • Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen 
  • Sehr gute Hautverträglichkeit gemäß Dermatest®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
  • Waschbar
  • Farbe: blau-schwarz
Material: 
HPPE, Glasfaser 
Weitere Informationen:
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe D
Schnittschutzklasse:
D
PSA-Kategorie:
Kat. II
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
blau
Beschichtung:
zweifache Beschichtung
Hersteller:
W+R
Größe:
8
Farbe:
blau/schwarz
Variante:
W HPPE
Normen:
EN 388, EN 13997
Schutz:
EN 388: 4X42D
Material:
Nitril / Textil
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh, Handschutz, Handschuh, Arbeitshandschuh, Schutzhandschuh, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 8,60*
1 Tag
50
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 8,61*
€ 10,82*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 63,35*
€ 82,25*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 66,93*
€ 83,49*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 66,61*
€ 83,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,25*
€ 97,8775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,04*
€ 94,0576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,38*
€ 90,8922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,61*
€ 88,7859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,16*
€ 83,4904
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 68,63*
€ 81,6697
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 68,41*
€ 81,4079
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 63,35*
€ 75,3865
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 6,335* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.