Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W+R Schnittschutzhandschuh Mitar W HPPE Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
W+R Schnittschutzhandschuh Mitar W HPPE Gr. 11
W+R Schnittschutzhandschuh Mitar W HPPE Gr. 11
W+R Schnittschutzhandschuh Mitar W HPPE Gr. 11
Artikel-Nr.:
     5417B-p1228390
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     911-553-052/11
EAN/GTIN:
     4250206466858
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
W+R Schnittschutzhandschuh Mitar W HPPE

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997 
  • Passt sich durch nahtloses 3-D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet hohen Tragekomfort 
  • Guter Nass- und Trockengriff auch bei beölten Teilen Ausführung: 
  • Dreiviertel-Tauchung aus gesandeten Nitril 
  • Zweifache Beschichtung 
  • Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und atmungsaktiv 
  • Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen 
  • Sehr gute Hautverträglichkeit gemäß Dermatest®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
  • Waschbar
  • Farbe: blau-schwarz
Material: 
HPPE, Glasfaser 
Weitere Informationen:
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
blau
Beschichtung:
zweifache Beschichtung
Hersteller:
W+R
Größe:
11
Farbe:
blau/schwarz
Variante:
W HPPE
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe D
Schnittschutzklasse:
D
PSA-Kategorie:
Kat. II
Normen:
EN 388, EN 13997
Schutz:
EN 388: 4X42D
Material:
Nitril / Textil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 6,47*
€ 8,43*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 6,69*
€ 8,45*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 8,47*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 8,48*
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 8,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paar
ab 100 Paar
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paar
ab 250 Paar
€ 7,43*
€ 8,84
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 84,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.