Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Kompakt-/Minirolle A621, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 50 mm, Tragkr. 120 kg, Kugellager, Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Kompakt-/Minirolle A621, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 50 mm, Tragkr. 120 kg, Kugellager, Polyurethan
BS Kompakt-/Minirolle A621, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 50 mm, Tragkr. 120 kg, Kugellager, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     5417B-p1229284
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885121839
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Kompaktrolle/Minirolle A621.C10.050, Produkttyp: Lenkrollen mit Feststeller, Befestigung: Rückenloch, Material/Art des Radkörpers: 0, Material der Lauffläche: Polyurethan 90 +/- 3 Shore A, Lager: 0, Ø Rad: 50 mm, Tragkraft: 120 kg
Weitere Informationen:
Radkörper:
Polyurethan
Radbreite:
25
Ausladung:
24
Lager:
Kugellager
Raddurchmesser:
50
f:
120
Tragkraft:
120
k:
11
e:
74
c:
25
a:
50
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Typ:
Kompakt-/Minirolle
Lauffläche:
Polyurethan
Bauhöhe:
74
Hersteller:
BS Rollen
Plattengröße:
ohne mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle mit rückenloch 50mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Transportrolle, 00000000, Polyurethanrad-Transportrolle, Rolle
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 14,23*
€ 18,10*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 14,26*
€ 18,11*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,53*
€ 18,56*
7 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 14,70*
€ 19,39*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,22*
€ 25,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.