Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triuso Bauschrage aus Holz, Tragkraft 1000 kg, 1.000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triuso Bauschrage aus Holz, Tragkraft 1000 kg, 1.000 x 700 mm
Triuso Bauschrage aus Holz, Tragkraft 1000 kg, 1.000 x 700 mm
Triuso Bauschrage aus Holz, Tragkraft 1000 kg, 1.000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1229564
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     100B070F
EAN/GTIN:
     4003457060104
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Bauschrage • Aus Holz, Balkenquerschnitt: 100 x 70 mm • Mit 4 gefrästen Füßen und 2 massiven Schrauben Lieferung: Erfolgt zerlegt, einfache Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
700
Breite:
1000
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Klappbar:
Nein
Tragfähigkeit:
1000
Hersteller:
Triuso
Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, arbeitsbock, Triuso, Bauschrage, aus, Holz,, Tragkraft, 1000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
€ 6,90*
ab € 44,03*
€ 57,43*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,17*
€ 57,44*
8 Tage
76
€ 4,95*
ab € 44,72*
€ 58,38*
2 Tage
81
€ 7,90*
ab € 46,13*
€ 60,27*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,69*
€ 66,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.