Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schraubendreher-Einsatz 1/2"TX30x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schraubendreher-Einsatz 1/2"TX30x 55 mm
Fortis Schraubendreher-Einsatz 1/2"TX30x 55 mm
Fortis Schraubendreher-Einsatz 1/2"TX30x 55 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1231831
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784706438
EAN/GTIN:
     4317784706438
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Schraubendreher-Einsatz 1/2", für Innen-TORX®-Schrauben • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffige Rändelung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
55
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
30
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Fortis
Abtriebsform:
Innen-TORX
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, TORX®-Schraubendreher-Einsatz, 00000000, 1/2", 1/2"-Betätigungswerkzeug, 1/2"-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
194
20
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,61*
2 Tage
194
1
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 2,67*
8 Tage
194
1
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,69*
4 Tage
165
1
€ 4,79*
ab € 1,90*
€ 2,75*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.