Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Kombizange VDE 200 mm, Mehrkomponenten-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Kombizange VDE 200 mm, Mehrkomponenten-Griff
Fortis Kombizange VDE 200 mm, Mehrkomponenten-Griff
Fortis Kombizange VDE 200 mm, Mehrkomponenten-Griff
Artikel-Nr.:
     5417B-p1232216
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784728362
EAN/GTIN:
     4317784728362
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
VDE-Kombizange • Kopf poliert • Chrom-Vanadium-Stahl (60CRV) • Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen • Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900 und VDE 0682 Teil 201 • DIN ISO 5746 • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Ja
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Kunststoff
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
ESD-geprüft:
Nein
Typ:
Kombizange
Länge:
200 mm
Hersteller:
Fortis
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
279
1
€ 4,95*
ab € 8,78*
€ 12,75*
1 Tag
279
10
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 13,03*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,48*
€ 14,37*
5 Tage
279
1
€ 4,30*
ab € 10,11*
€ 14,94*
1 Tag
279
1
€ 6,90*
ab € 10,46*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.