Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Werkstattfeile flachstumpf, 350 mm, Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Werkstattfeile flachstumpf, 350 mm, Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
PFERD Werkstattfeile flachstumpf, 350 mm, Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
PFERD Werkstattfeile flachstumpf, 350 mm, Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
PFERD Werkstattfeile flachstumpf, 350 mm, Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
PFERD Werkstattfeile flachstumpf, 350 mm, Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
Artikel-Nr.:
     5417B-p1234867
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220005767
EAN/GTIN:
     4007220005767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen.
Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus.
Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Seite ungehauen.
Ausführung mit Angel.
Form A nach DIN 7261.
Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet.
Kreuzhieb für universelle Feilarbeiten.
Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

  • Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel.
  • Lange Standzeit.
  • Anwendungsorientierte Ausführung.
Weitere Informationen:
Breite:
35
Länge:
350
Norm:
DIN 1112
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hieb:
2
Hersteller:
PFERD
Form:
flachstumpf
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile hieb 2, PFERD, Werkstattfeile, flachstumpf,, 350, mm,, Hieb
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 8,08*
1 Tag
1941
5
€ 5,00*
ab € 6,35*
€ 8,12*
5 Tage
1232
5
€ 4,30*
ab € 6,48*
€ 8,30*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 6,41*
€ 8,51*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 7,17*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617251
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.