Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Hartmetallfeile Flach 50 mm 10 Zähne/cm, für Stahl, Stahlwerkstoffe >54 HRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Hartmetallfeile Flach 50 mm 10 Zähne/cm, für Stahl, Stahlwerkstoffe >54 HRC
PFERD Hartmetallfeile Flach 50 mm 10 Zähne/cm, für Stahl, Stahlwerkstoffe >54 HRC
PFERD Hartmetallfeile Flach 50 mm 10 Zähne/cm, für Stahl, Stahlwerkstoffe >54 HRC
PFERD Hartmetallfeile Flach 50 mm 10 Zähne/cm, für Stahl, Stahlwerkstoffe >54 HRC
Artikel-Nr.:
     5417B-p1235027
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220016435
EAN/GTIN:
     4007220016435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile pferd
flachfeile
Flache Hartmetallfeilen zur Bearbeitung planer und konvexer Flächen.
Diese Hartmetallfeilen werden in Industrieverpackung ohne Hartmetallfeilenhalter geliefert.
Rechteckige Feilen, in Quer- und Längsrichtung ballig, mit Zahnung auf einer Seite.

  • Beste Arbeitsergebnisse dank radialem und balligem Zahnverlauf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
PFERD
Breite:
10
Länge:
50
Form:
flach
Weitere Suchbegriffe: PFERD, Hartmetallfeile, Flach, 50, mm, 10
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
€ 5,00*
ab € 78,05*
€ 98,35*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,13*
€ 98,60*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 78,41*
€ 101,51*
7 Tage
64
€ 4,30*
ab € 81,13*
€ 103,48*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 83,30*
€ 103,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
14203050
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.