Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Hartmetallfeilen HMF 5010/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-14403041
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     14403041
EAN/GTIN:
     4007220016435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile pferd
flachfeile
Flache Hartmetallfeilen zur Bearbeitung planer und konvexer Flächen. Diese Hartmetallfeilen werden in Industrieverpackung ohne Hartmetallfeilenhalter geliefert. Rechteckige Feilen, in Quer- und Längsrichtung ballig, mit Zahnung auf einer Seite.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
HMF 5010
Spanbrecher:
ohne
Zähne pro cm:
10
Breite metrisch:
5 mm
Höhe:
10 mm
Länge metrisch:
50 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Hartmetallfeile Flach 50 mm 10 Zähne/cm, für Stahl, Stahlwerkstoffe >54 HRC
EAN Stck.:
97758150514
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
10.692 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.034 kg
Länge (VE):
54 mm
Breite (VE):
22 mm
Höhe (VE):
9 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Hartmetallfeilen flach
ECLASS 12.0:
21042116
ECLASS 13.0:
21042116
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042116
ECLASS 7.1:
21042116
ECLASS 8.1:
21042116
ECLASS 9.1:
21042116
ECLASS 10.1:
21042116
ECLASS 11.1:
21042116
Vorteile:
Beste Arbeitsergebnisse dank radialem und balligem Zahnverlauf.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Hartmetallfeilen ohne Spanbrecher eignen sich, um eine sehr hohe Oberflächengüte zu erzielen.
AAO057:
10 Zähne/ cm
AAO663:
4007220016435
AAO676:
14403041
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Hartmetallfeilen
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Hartmetallfeilen, Flach
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
68
€ 5,00*
ab € 78,46*
€ 96,87*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,91*
€ 97,11*
€ 4,90*
ab € 78,55*
€ 99,86*
5 Tage
92
€ 4,30*
ab € 81,17*
€ 102,30*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 83,36*
€ 102,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
14203050
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.