Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Zirkon Fiberscheibe Ø 115 mm Z24 für hohen Abtrag auf Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Zirkon Fiberscheibe Ø 115 mm Z24 für hohen Abtrag auf Stahl
PFERD Zirkon Fiberscheibe Ø 115 mm Z24 für hohen Abtrag auf Stahl
PFERD Zirkon Fiberscheibe Ø 115 mm Z24 für hohen Abtrag auf Stahl
PFERD Zirkon Fiberscheibe Ø 115 mm Z24 für hohen Abtrag auf Stahl
PFERD Zirkon Fiberscheibe Ø 115 mm Z24 für hohen Abtrag auf Stahl
PFERD Zirkon Fiberscheibe Ø 115 mm Z24 für hohen Abtrag auf Stahl
PFERD Zirkon Fiberscheibe Ø 115 mm Z24 für hohen Abtrag auf Stahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p1237713
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220216569
EAN/GTIN:
     4007220216569
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifer von PFERD werden nach ISO 16057 in der Form A1 Ausführung F unter der Bezeichnung „Vulkanfiberschleifer“ hergestellt.
Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit.

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und sehr hohe Abtragsleistung.
  • Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifmittel.
  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
Weitere Informationen:
Korngröße:
24
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
13300
Kornart:
Zirkonkorund
Hersteller:
PFERD
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Durchmesser:
115 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3575
25
€ 5,00*
ab € 1,34*
€ 1,81*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 1,82*
7 Tage
3222
25
€ 4,30*
ab € 1,41*
€ 1,93*
4 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,48*
€ 1,98*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 1,39*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890200
ab € 12,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890080
ab € 9,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890020
ab € 8,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890030
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.