Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1237983 Herst.-Nr.: 4007220274095 EAN/GTIN: 4007220274095 |
| | |
|
| | |
| Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung. - Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3 mm | Form: | rund | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Angel-ø: | 3 mm | Hersteller: | Pferd | Länge: | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nadelfeile, PFERD, Präzisions-Nadelfeile, Rund, 140, mm,, Schweizer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Box | € 5,00* | ab € 3,23* | € 4,32* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Box | € 4,95* | ab € 3,27* | € 4,34* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Box | € 4,95* | ab € 3,26* | € 4,34* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Box | € 4,30* | ab € 3,34* | € 4,58* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | pro Box | € 4,90* | ab € 3,26* | € 4,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,26* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen | Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 56,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|