Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Sägefeile Dreikant doppelt extra schmal 125 mm Hieb 2 universell zum Schärfen


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PFERD Sägefeile Dreikant doppelt extra schmal 125 mm Hieb 2 universell zum Schärfen
PFERD Sägefeile Dreikant doppelt extra schmal 125 mm Hieb 2 universell zum Schärfen
PFERD Sägefeile Dreikant doppelt extra schmal 125 mm Hieb 2 universell zum Schärfen
PFERD Sägefeile Dreikant doppelt extra schmal 125 mm Hieb 2 universell zum Schärfen
Artikel-Nr.:
     5417B-p1238414
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220328286
EAN/GTIN:
     4007220328286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreikant-Sägefeile
Sägefeile
Sägefeilen
sägefeile pferd
Bei Dreikant-Sägefeilen von PFERD handelt es sich um dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel.
Die Sägefeilen sind auf Stahl und Stahlguss einsetzbar und eignen sich besonders gut zum Schärfen von Sägewerkzeugen.
PFERD bietet Dreikant-Sägefeilen in zahlreichen Ausführungen und Formen an.
Dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel.
Hieb auf drei Seiten und drei Kanten.
Einhieb zum universellen Schärfen.
Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

  • Gute Abtragsleistung.
  • Lange Standzeit.
  • Vielseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Breite:
4.7 mm
Länge:
125 mm
Form:
dreikant
Hersteller:
PFERD
Hieb:
2
Weitere Suchbegriffe: dreikant sägefeile, sägefeile 125mm, PFERD, Dreikant, doppelt, extra, schmal
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 4,53*
7 Tage
4500
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,53*
2 Tage
5000
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,34*
€ 4,53*
7 Tage
5006
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,47*
€ 4,71*
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,38*
€ 4,86*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Box
ab 40 Boxen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Box
ab 500 Boxen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,38* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 48,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617120
ab € 1,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617220
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.