Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schärffeilen 1239 125 H2


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11404122
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11404122
EAN/GTIN:
     4007220328286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreikant-Sägefeile
Sägefeile
Sägefeilen
sägefeile pferd
Bei Dreikant-Sägefeilen von PFERD handelt es sich um dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Die Sägefeilen sind auf Stahl und Stahlguss einsetzbar und eignen sich besonders gut zum Schärfen von Sägewerkzeugen. PFERD bietet Dreikant-Sägefeilen in zahlreichen Ausführungen und Formen an. Dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Hieb auf drei Seiten und drei Kanten. Einhieb zum universellen Schärfen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1239
Breite metrisch:
4.7 mm
Hieb:
2
Länge metrisch:
125 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Sägefeile Dreikant doppelt extra schmal 125 mm Hieb 2 universell zum Schärfen
EAN Stck.:
4007220365014
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IN
Volumen (VE):
139.392 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.012 kg
Länge (VE):
176 mm
Breite (VE):
36 mm
Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Dreikant-Sägefeilen doppelt extra schmal
ECLASS 12.0:
21042110
UNSPSC 25.0901:
27111920
ECLASS 13.0:
21042110
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042110
ECLASS 7.1:
21042110
ECLASS 8.1:
21042110
ECLASS 9.1:
21042110
ECLASS 10.1:
21042110
ECLASS 11.1:
21042110
Vorteile:
Vielseitig einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
2
AAO057:
Hieb 2
AAO663:
4007220328286
AAO676:
11404122
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärffeilen
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: dreikant sägefeile, sägefeile 125mm, Schärffeilen, Dreikant-Sägefeilen, Dreikant doppelt extra schmal
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 4,53*
7 Tage
4500
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,53*
Lager 5VQEQ
5000
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,34*
€ 4,53*
7 Tage
5006
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,47*
€ 4,71*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,38*
€ 4,86*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 45,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617120
ab € 1,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617220
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.