Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1239641 Herst.-Nr.: 4007220659588 EAN/GTIN: 4007220659588 |
| |
|
| | |
| Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. Neben dem Gewinde verfügt diese Innenbürste zusätzlich über einen 6 mm Schaftansatz. - Einspannen in Spannzangen durch integrierten Schaftansatz möglich.
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.
- Erzeugt feine Oberflächen.
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Aufrauen, Entgraten, Reinigen, Entlacken, Entrosen, Oxyfschichten entfernen | Gesamtlänge: | 120 | Länge: | 120 | Durchmesser: | 10 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Besatzbreite: | 10 | Mit Aufhängeloch: | ja | Besatzlänge: | 80 | Einsatzbereich: | Gusseisen, Holz, Duroplaste, Elastomere, Thermoplaste, Stahl, Stahlguss | Drahtstärke: | 0,15 | Besatzmaterial: | Stahldraht, rostfrei | Hersteller: | PFERD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 3,66* | € 4,88* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 3,65* | € 4,88* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 3,65* | € 4,91* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 3,79* | € 5,16* | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 3,98* | € 5,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,98* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 57,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|