Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Innenbürste IBU Ø13x80 mm, M6 SiC-Filament-Ø0,90 Korn 180


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PFERD Innenbürste IBU Ø13x80 mm, M6 SiC-Filament-Ø0,90 Korn 180
PFERD Innenbürste IBU Ø13x80 mm, M6 SiC-Filament-Ø0,90 Korn 180
PFERD Innenbürste IBU Ø13x80 mm, M6 SiC-Filament-Ø0,90 Korn 180
PFERD Innenbürste IBU Ø13x80 mm, M6 SiC-Filament-Ø0,90 Korn 180
PFERD Innenbürste IBU Ø13x80 mm, M6 SiC-Filament-Ø0,90 Korn 180
PFERD Innenbürste IBU Ø13x80 mm, M6 SiC-Filament-Ø0,90 Korn 180
PFERD Innenbürste IBU Ø13x80 mm, M6 SiC-Filament-Ø0,90 Korn 180
Artikel-Nr.:
     5417B-p1239682
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220660478
EAN/GTIN:
     4007220660478
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet.
Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung.
Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.
Neben dem Gewinde verfügt diese Innenbürste zusätzlich über einen 6 mm Schaftansatz.

  • Einspannen in Spannzangen durch integrierten Schaftansatz möglich.
  • Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Besatzbreite:
13
Mit Aufhängeloch:
ja
Besatzlänge:
80
Einsatzbereich:
Gusseisen, Holz, Duroplaste, Elastomere, Thermoplaste, Stahl, Stahlguss
Drahtstärke:
0,2
Anwendung:
Aufrauen, Entgraten, Reinigen, Entlacken, Entrosen, Oxyfschichten entfernen
Gesamtlänge:
120
Länge:
120
Durchmesser:
13
Besatzmaterial:
Kunststoff
Hersteller:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste pferd, düsenbürste, rohrbürste sic, Innenbürsten, Rohrbürsten, Röhrenbürsten, Zylinderbürsten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 7,05*
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,47*
€ 7,09*
15 Tage
42
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,62*
€ 7,43*
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,94*
€ 8,12*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 6,39*
€ 8,23*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Box
ab 250 Boxen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 81,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690204
ab € 3,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690213
ab € 3,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690208
ab € 5,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690200
ab € 4,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690211
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.