Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Labortrennscheibe T 300x2x32 mm Leistungslinie SG LAB STEEL für Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PFERD Labortrennscheibe T 300x2x32 mm Leistungslinie SG LAB STEEL für Stahl
PFERD Labortrennscheibe T 300x2x32 mm Leistungslinie SG LAB STEEL für Stahl
PFERD Labortrennscheibe T 300x2x32 mm Leistungslinie SG LAB STEEL für Stahl
PFERD Labortrennscheibe T 300x2x32 mm Leistungslinie SG LAB STEEL für Stahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p1240644
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220804926
EAN/GTIN:
     4007220804926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das PFERD-Programm bietet Labortrennscheiben (LAB) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen.
Labortrennscheiben werden zur Herstellung von Präzisionsschnitten und zum schnellen Trennen von Laborproben eingesetzt.
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung.
Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit.
Sehr schnittiges Werkzeug in Härte H mit einem Mittengewebe für Stahl und Gusseisen.
Zum Herstellen von Präzisionsschnitten und schnellen Trennen von Laborproben.

Vorteile:
  • Speziell für die metallografische Probenentnahme durch aggressives Schleifmittel.
  • Sicheres Trennen durch höchste Schnittqualität.
  • Hohe Stabilität durch verstärkendes Mittengewebe.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
5100
Maschinentyp:
Stationäre Trennmaschine
Bohrungsdurchmesser:
32
Kornart:
Korund
Stärke:
2
Durchmesser:
300
Form:
Gerade Ausführung T (Form 41)
Hersteller:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, mini trennscheibe, PFERD, Labortrennscheibe, T, 300x2x32, mm, Leistungslinie
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1092
20
pro Box
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 9,71*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 9,88*
Lager 5417
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,78*
€ 9,95*
20
pro Box
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 10,17*
4 Tage
1568
20
pro Box
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 10,39*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Box
ab 40 Boxen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Box
ab 200 Boxen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Box
ab 500 Boxen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,78* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 199,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.