Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD LABOR SG stat. Trennscheiben 80 T 300-2,0 H SG LAB STEEL/32,0


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-66300100
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66300100
EAN/GTIN:
     4007220804926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das PFERD-Programm bietet Labortrennscheiben (LAB) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Labortrennscheiben werden zur Herstellung von Präzisionsschnitten und zum schnellen Trennen von Laborproben eingesetzt. Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Sehr schnittiges Werkzeug in Härte H mit einem Mittengewebe für Stahl und Gusseisen. Zum Herstellen von Präzisionsschnitten und schnellen Trennen von Laborproben.
Weitere Informationen:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.:
80 m/s
RPM, max.:
5100 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite metrisch:
2 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
32 mm
ø Außen metrisch:
300 mm
Härte:
H
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Labortrennscheibe T 300x2x32 mm Leistungslinie SG LAB STEEL für Stahl
EAN Stck.:
4007220353912
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
6747 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.348 kg
Länge (VE):
315 mm
Breite (VE):
340 mm
Höhe (VE):
63 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Labor-Trennscheiben SG LAB STEEL ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 13.0:
21011333
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011333
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Hohe Stabilität durch verstärkendes Mittengewebe.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
Stationäre Maschinen
Anwendungsempfehlungen:
Auch für Nasstrennanwendungen geeignet.
AAO057:
SG LAB STEEL ★★★☆
AAO663:
4007220804926
AAO676:
66300100
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Trennscheiben für stationären Einsatz
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 300 x 25,4 x 2, dünnblech trennscheibe, trennscheiben pferd, Leistungs-Linie SG ★★★☆
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
868
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 9,58*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 9,74*
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,78*
€ 9,81*
5 Tage
361
20
pro Box
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 10,25*
4 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 10,25*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Box
ab 40 Boxen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Box
ab 200 Boxen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,99* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 191,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.