Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1240831 Herst.-Nr.: 4007220809631 EAN/GTIN: 4007220809631 |
| | |
|
|  |  |
 | Hufraspeln von PFERD sind bei allen Anwendern beliebt, die sich mit der Pflege von Hufen oder der Bearbeitung von Horn beschäftigen. Rechteckige Feile mit Angel und Zahnung auf vier Seiten. Eine Seite fein, eine Seite grob. Zum Planhobeln der Huffläche, zur Feinbearbeitung der Hufwand, zum Feilen der Zehen sowie zur Bearbeitung der Hufnägel nach dem Unterhauen geeignet. Vorteile:- Lange Standzeit.
- Sehr gute Oberflächengüte.
- Kräfte und Rücken schonend.
- Angenehmes Feilgefühl für Mensch und Tier.
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | PFERD | Typ: | Hobel | Länge: | 350 | Gewicht: | 548 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Klingenform: | flachstumpf | Bauform: | flachstumpf | Klingenbreite: | 44 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: feilenheft, PFERD, Hufhobel, Flachstumpf, 350mm, Planhobeln, und |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 53,52* | € 67,29* |  |  |  | | 30 Tage |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 54,09* | € 68,00* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 54,15* | € 68,15* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 5 |  | Frei Haus | ab € 58,98* | € 69,11* |  |  |  | Lager 5417 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 55,49* | € 70,04* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|