Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1242645 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003773082613 |
| | |
|
| | |
| 00 19 55 S5 Knipex Cobra-Set Die Knipex Cobra ist die legendäre Hightech-Wasserpumpenzange aus dem Hause Knipex. Mit ihrem enorm festen Selbstklemmeffekt ermöglicht sie kraftsparendes Arbeiten ohne Abrutschen am Werkstück. Jetzt als Set in verschiedenen Größen erhältlich in unseren langlebigen Rolltaschen mit passender Motivbestickung. Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe. Mit Klettverschluss. Bestückt mit der Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange in fünf verschiedenen Längen von 125 bis 300 mm. Abmessungen, geöffnet (L x H ): 430 x 325 mm. Lieferumfang: 1 x 87 01 125 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange, 1 x 87 01 150 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange, 1 x 87 01 180 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange, 1 x 87 01 250 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange, 1 x 87 01 300 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange, Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzahl der Teile: | 5 | Typ: | Wasserpumpenzange | Gewicht: | 1575 g | Länge: | 340 mm | Hersteller: | Knipex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, wapu zange knipex, modul werkzeuge, Knipex, Cobra-Set, 5-tlg. |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,11* | € 114,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,62* | € 114,50* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 94,97* | € 114,90* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 99,41* | € 116,86* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,18* | € 118,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|