Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 3 mm (2 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 3 mm (2 Stk.)
Milwaukee Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 3 mm (2 Stk.)
Milwaukee Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 3 mm (2 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1252015
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48894763
EAN/GTIN:
     0045242506866
Suchbegriffe:
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm
Schlagfeste Metallbohrer mit 1/4Zoll Hex Aufnahme optimiert für Akku-Schlagschrauber
Titanbeschichtung für eine geringere Wärmeentwicklung und dadurch für höhere Bohrgeschwindigkeit geeignet
QUAD EDGE Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135° Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135° Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit
Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung
Innovativer Kern: zum Schaft hin verstärkter Bohrkern für eine längere Standzeit der Spirale
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3
Werkstoff:
HSS-G TiN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Milwaukee
Schaft:
Sechskantschaft
Gesamtlänge:
65
Arbeitslänge:
23
Schaftdurchmesser:
6,35
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Metallbohrer, SHOCKWAVE, HSS-G, TiN, 3
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 19,95*
ab € 1,155*
€ 1,94*
7 Tage
20
2
€ 7,99*
ab € 1,53*
€ 2,32*
6 Tage
unbekannt
28
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,86*
6 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 1,93*
€ 2,91*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.