Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Bit PH2/148 mm für Bauschrauber VPE 3 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee Bit PH2/148 mm für Bauschrauber VPE 3 Stk.
Milwaukee Bit PH2/148 mm für Bauschrauber VPE 3 Stk.
Milwaukee Bit PH2/148 mm für Bauschrauber VPE 3 Stk.
Milwaukee Bit PH2/148 mm für Bauschrauber VPE 3 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1252092
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459393
EAN/GTIN:
     4058546010546
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Langer Schrauberbit 1/4Zoll PH2 (148 mm) für Akku-Trockenbauschrauber M18
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Verpackungseinheit (Stück):
3
Abtriebsgröße:
2
Grundpreis:
Nein
Klingenlänge:
148
Hersteller:
Milwaukee
Ausführung:
Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.