Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Rollgabeschlüssel 200 mm, Breite Maulspitze 8,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Rollgabeschlüssel 200 mm, Breite Maulspitze 8,7 mm
Milwaukee Rollgabeschlüssel 200 mm, Breite Maulspitze 8,7 mm
Milwaukee Rollgabeschlüssel 200 mm, Breite Maulspitze 8,7 mm
Milwaukee Rollgabeschlüssel 200 mm, Breite Maulspitze 8,7 mm
Milwaukee Rollgabeschlüssel 200 mm, Breite Maulspitze 8,7 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1252124
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48227408
EAN/GTIN:
     0045242356218
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 200mm
Rändelschraube zum präzisen und stufenlosen Einstellen der Schlüsselweite
Verchromt für hohen Korrosionsschutz und längere Lebensdauer
Ergonomisch gerundeter Handgriff für hohen Anwenderkomfort und geringeren Druck auf die Handinnenflächen
Kompaktes Design ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Parallel geführte Backen für geringere Gefahr, abzurutschen oder Werkstückoberflächen zu beschädigen
Lasergravierte Markierung der Schlüsselweiten in inch und mm für präzises Einstellen
Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Oberflächenausführung:
verchromt
Gewicht:
353
Ausführung:
Rollgabelschlüssel
Hersteller:
Milwaukee
Max. Schlüsselweite:
30 mm
Größe:
8
Gesamtlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel milwaukee, Rollgabeschlüssel 200 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,60*
€ 22,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,22*
€ 22,29*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,68*
€ 22,68*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,82*
€ 22,82*
13 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 16,02*
€ 24,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.