Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee SHOCKWAVE Stufenbohrer schlagfest 4 - 20 mm, 2-mm-Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee SHOCKWAVE Stufenbohrer schlagfest 4 - 20 mm, 2-mm-Stufen
Milwaukee SHOCKWAVE Stufenbohrer schlagfest 4 - 20 mm, 2-mm-Stufen
Milwaukee SHOCKWAVE Stufenbohrer schlagfest 4 - 20 mm, 2-mm-Stufen
Milwaukee SHOCKWAVE Stufenbohrer schlagfest 4 - 20 mm, 2-mm-Stufen
Artikel-Nr.:
     5417B-p1252730
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48899263
EAN/GTIN:
     0045242505180
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
SHOCKWAVE schlagfeste Stufenbohrer wurden für den Einsatz mit Schlagschraubern entwickelt, sind jedoch ebenso für den Einsatz mit (Akku-)Schraubern geeignet
Die 1/4Zoll Hex-Aufnahme mit optimierter SHOCK ZONE absorbiert Schlageinwirkungen und verringert somit die Gefahr eines Schaftbruchs für eine längere Lebensdauer
Titan-Aluminium-Nitrit-Beschichtung für bis zu 5 x längere Standzeit
RAPID STRIKE TIP Bohrspitze: ermöglicht ein leichteres Zentrieren und schnelleres Bohren ohne Vorbohren
2-Spiral-Design: optimiert für den Einsatz mit Schlagschraubern und ratterfreies Bohren
Lasermarkierung der Durchmesser
Weitere Informationen:
Schaft:
Sechskantschaft
Gesamtlänge:
83
Durchmesser:
4-20
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl Stufen:
9
Max. Bohrbereich:
20
Min. Bohrbereich:
4
Hersteller:
Milwaukee
Schaftdurchmesser:
6,35
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer 4 - 20 mm, mehrstufenbohrer, Milwaukee, SHOCKWAVE, Stufenbohrer, schlagfest, 4, -
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,71*
€ 54,27*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,39*
€ 54,69*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,77*
€ 55,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,12*
€ 58,23*
1 Tag
104
Frei Haus
ab € 37,62*
€ 60,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.