Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee VDE Kombizange 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee VDE Kombizange 180 mm
Milwaukee VDE Kombizange 180 mm
Milwaukee VDE Kombizange 180 mm
Milwaukee VDE Kombizange 180 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1253110
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464572
EAN/GTIN:
     4058546225179
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
VDE (DIN EN/IEC 60900) zertifiziert. Getestet bis 10.000 Volt und garantiert bis 1.000 Volt. Getestet bis -40°
Stahlbacken sind komplett geschmiedet, gehärtet und vergütet für optimale Standzeit. Graue Titanoberflächenbeschichtung ist nicht reflektierend und garantiert hohen Korrosionsschutz
Induktionsgehärtete Schneiden
Präzisionsgefertigt für optimale Kraftübertragung und große Hebelwirkung
Ergonomische Griffe für hohen Anwenderkomfort
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Ja
Gewicht:
250
Typ:
Kombizange
Länge:
180 mm
Hersteller:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange, VDE Kombizange 180 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,70*
€ 29,10*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,58*
€ 29,23*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,53*
€ 30,41*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,67*
€ 30,61*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 22,61*
€ 32,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.