| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1254751 Herst.-Nr.: 0650-09H EAN/GTIN: 4025888271508 |
| |
|
| | |
| Stronghand Handschuh NIFOA FLEX 0650
Ausführung: - Feinstrick, nahtlos / 15 G
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® , Zert.-Nr. 15.HCN.76719
- Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort
- flexible und atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung
- dünne und damit leichte Beschichtung, dennoch gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- sehr gutes Tastempfinden
- sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Norm: EN 388
Material: Träger: 92% Polyamid / 8% Elasthan, grau Beschichtung: Micro-Nitrilschaum, gesandet, schwarz
Weitere Informationen: | | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 3 | Schutz: | EN 388: 4.1.3.1.X | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Internetfarbe: | grau | Größe: | 9 | Farbe: | grau/schwarz | Normen: | EN 388 | Material: | Textil | Hersteller: | Stronghand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon handschuhe, Stronghand, Handschuh, NIFOA, FLEX, 0650,, Gr. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 13,42008* | € 17,70* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,86* | € 32,92008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,905* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|