Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1331625 Herst.-Nr.: 1495CS18TS1 EAN/GTIN: 7314150325603 |
| |
|
|  |  |
 | - Werkzeugschrank mit Rollladen und Haken
- Stahlkonstruktion mit rechteckiger Lochplatte, 1 mm dick
- In zwei Größen verfügbar
- Kann auf der Arbeitsplatte befestigt werden
- Werkzeugschrank 1495CS18 mit Rollladen im Lieferumfang enthalten
- Mit Allzweck-Arrangement für Platten und Schränke (981001100)
- Die professionelle Art der Werkzeugaufbewahrung bei optimaler Raumausnutzung
- Alle Ihre Werkzeuge sind auf einen Blick sichtbar und sofort griffbereit
Weitere Informationen:  |  | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Hersteller: | Bahco | Höhe: | 900 mm | Breite: | 170 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, belzer werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Bahco, 1800-mm-Werkzeugschrank, mit, Rollladen-Allzweck-Werkzeugsatz, -, 110-tlg. |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.253,80* | € 2.651,17* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 2.391,13* | € 2.671,30* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.837,51* | € 3.229,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|