| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1331715 Herst.-Nr.: 1495WBAH15TSBK EAN/GTIN: 7314150327041 |
| |
|
| | |
| - Stabile Werkbank (maximale Tragfähigkeit = 1500 kg)
- Die 40 mm dicke Edelstahl-Ablageplatte ist eine hervorragende Arbeitsoberfläche
- Höhenverstellbar: von 850 bis 1100 mm
- Das umfassende Zubehörsortiment (Schubladen, Bodeneinlagen, Werkzeugtafeln usw.) macht diese strapazierfähigen Werkbänke perfekt für jede Situation, dank größerer Lagerkapazität
- Die H-förmig verschweißten Stellfüße geben der gesamten Werkbank Stabilität
- Die flache Form der Stellfüße sorgt für mehr Stabilität und die rutschfesten Gummiauflagen für mehr Sicherheit
- Bohrungen zur Bodenmontage (falls gewünscht) sind bereits vorhanden
- Wirklich einfache Montage
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, höhenverstellbare werkbank, Bahco, Hoch, belastbare Werkbank,, Edelstahl-Arbeits/-Ablageplatte, und, 4 höhenverstellbaren |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 765,18* | € 881,21* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 768,68* | € 888,25* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 809,26* | € 935,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|