Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 32 mm, Arbeitslänge 37 mm, 1240 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 32 mm, Arbeitslänge 37 mm, 1240 Nm
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 32 mm, Arbeitslänge 37 mm, 1240 Nm
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 32 mm, Arbeitslänge 37 mm, 1240 Nm
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 32 mm, Arbeitslänge 37 mm, 1240 Nm
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 32 mm, Arbeitslänge 37 mm, 1240 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1332404
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     278-32
EAN/GTIN:
     7314150367931
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
  • Befestigung mit federndem Haltestift im Rechteckschaft
  • Sortiment mit Aufnahmen von 9x12 bis 27x36, Ringgröße von 7 bis 60 mm, maximales Drehmoment von 25 bis 3000 Nm
  • Je nach Länge des Einsteckwerkzeuges sind veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel erforderlich
  • Passend für Bahco Drehmomentschlüssel der Serien 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24 und WPTC-6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Schlüsselweite:
32
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfbreite (b2):
70
Kopfhöhe (a2):
28
Gewicht kg:
1,21
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Ring-Einsteckwerkzeug, 32, mm,, Arbeitslänge, 37
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 206,94*
€ 254,07*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,03*
€ 254,29*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,07*
€ 302,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,61*
€ 295,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 247,94*
€ 295,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,99*
€ 286,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,84*
€ 275,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.