Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 50 mm, Arbeitslänge 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 50 mm, Arbeitslänge 55 mm
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 50 mm, Arbeitslänge 55 mm
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 50 mm, Arbeitslänge 55 mm
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 50 mm, Arbeitslänge 55 mm
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 50 mm, Arbeitslänge 55 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1332409
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     278-50
EAN/GTIN:
     7314150367986
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
  • Befestigung mit federndem Haltestift im Rechteckschaft
  • Sortiment mit Aufnahmen von 9x12 bis 27x36, Ringgröße von 7 bis 60 mm, maximales Drehmoment von 25 bis 3000 Nm
  • Je nach Länge des Einsteckwerkzeuges sind veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel erforderlich
  • Passend für Bahco Drehmomentschlüssel der Serien 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24 und WPTC-6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfbreite (b2):
92
Kopfhöhe (a2):
28
Gewicht kg:
1,43
Hersteller:
Bahco
Schlüsselweite:
50
Länge:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Ring-Einsteckwerkzeug, 50, mm,, Arbeitslänge, 55
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 247,55*
€ 298,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,69*
€ 304,75*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,21*
€ 354,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,45*
€ 351,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,82*
€ 337,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,52*
€ 320,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.