Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1333491 Herst.-Nr.: 4750RCHDW01FF3 EAN/GTIN: 7314150249190 |
| |
|
| | |
| - Strapazierfähiger Hartschalenkoffer mit Rädern
- Luftfahrtmechaniker, speziell für den mobilen Einsatz und geeignet für alle Flugzeugtypen
- Gefertigt mit einem Rahmen aus Polypropylen-Copolymer-Harz
- Luftdruckventil für maximalen Schutz gegen extreme Wetterbedingungen
- Doppeltes, robustes Riegelsystem für hermetischen Verschluss
- TSA-zugelassenes Vorhängeschloss
- 194-teilig
- Steckschlüssel-Einsätze, Schraubenschlüssel, Schraubendreher, Größen: 1/4"; 3/8", Zangen und Hämmer
- Einlagen: FF2B12, FF2B13, FF2B14, FF2B15 und FF2B16
- 4750RCHDW01 Strapazierfähiger Hartschalenkoffer mit Rädern
- 6700SM 1/4" Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13 mm
- A6800DM 1/4" Luft- und Raumfahrt, Steckschlüssel-Einsätze lange Ausführung, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13 mm
- 6709M 1/4" Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3, 4, 5, 6 und 8 mm
- 6709PH 1/4" Schraubendreher-Einsatz PH1, PH2, PH3
- 6709TORX 1/4" Schraubendreher-Einsatz TORX T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 6950SL 1/4" Umschaltknarre und schmaler Kopf, 6954 1/4" T-Griff, 6956 1/4" Steckgriff, 6958 1/4" Gelenkgriff
- 6960/6962 1/4" Verlängerungen 50, 100, 150 mm
- 6962L 1/4" Verlängerung 355 mm, 6966 1/4" Kardangelenk, 6972H 1/4" Bithalter, 7764 F 3/8" M 1/4" Adapter
- 7400SM 3/8" Steckschlüssel-Einsatz kurze Ausführung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
- A7402DM 3/8" Luft- und Raumfahrt-Steckschlüsseleinsätze lange Ausführung 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 7409M 3/8" Schraubendreher-Einsätze Sechskant 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 10 mm
- 7409TORX 3/8" Schraubendreher-Einsatz TORX T25, T27, T30, T40, T45, T50
- 7750SL 3/8" Knarre, schlanker Kopf
- 7760/7762 3/8" Verlängerungen 75, 125, 250 mm
- 7766 3/8" Kardangelenk, 7765 F 1/4" M 3/8" Adapter, 8164-1/2 F 3/8" M 1/2" Adapter, 7407H 3/8" Steckschlüssel-Einsatzhalter 1/4" 3/8"
- 111M Ring-Maulschlüssel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
- 6M Maulschlüssel 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 mm x 22 mm
- BE-9770 Winkelschraubendrehersatz, Sechskant, brüniert, langer Kugelkopf, 9-teilig, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 9070C ERGO Rollgabelschlüssel, verchromt 6", 158 mm x 20 mm
- 1177-SCRIBE gekröpfte Reißnadel 230 mm, 2535F2 magnetischer Greifheber bis zu 1 kg, 7758 Gelenkgriff, BFLA01 Q3 LED-Lampe, 7754 3/8" T-Griff
- 808050P Knarren-Schraubendreher mit Pistolengriff, 808050S kurzer Knarren-Schraubendreher
- 59S/31-1 Bit-Satz, 31-teilig, Phillips, Pozidriv, TORX, Sechskant, Schlitz
- 2047-0.8-4 Winkelschraubendreher 0,8 x 4 x 100 mm
- 2047PR-1-2 Doppelt gekröpfter Kreuzschlitz-Winkelschraubendreher PH1-PH2
- BE-8020L ERGO Schlitzschraubendreher 0,5 x 3 x 75 mm
- BE-8030 ERGO Schlitzschraubendreher 0,6 x 3,5 x 75 mm
- BE-8155 ERGO Schlitzschraubendreher 1,2 x 6,5 x 125 mm
- BE-8260 ERGO Schlitzschraubendreher mit Sechskantansatz 1,6 x 8 x 175 mm
- BE-8350 ERGO kurzer Schraubendreher für Schlitzschrauben 1 x 5,5 x 25 mm
- BE-8601/BE-8602 ERGO kurzer Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PH1 x 25 mm, PH2 x 25 mm
- BE-8610/BE-8630 ERGO Kreuzschlitzschraubendreher PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm
- 2058-BR 1/4" Bit-Knarre, 1544 Fühlerlehre, 2509 flexibler Greifheber 525 mm
- MTB-3-16-E Maßband Englisch 3 m, 2101GC-160IP ERGO Seitenschneider 160 mm
- 2427 GC-200IP ERGO Flachrundzange, 200 mm
- 2430 GC-200 IP ERGO Flachrundzange verchromt, 200 mm
- 2628 GC-160IP ERGO Kombi-Zange, verchromt, 160 mm
- 8224CIP ERGO Wasserpumpenzange, 1150-1/2H/P Messschieber 150 mm
- 5515T-52 Teleskop-Gelenkkopfspiegel Ø50 mm, 2820EF2 Elektrikermesser
- 481-300 DIN Hammer 300 mm, 3625W-35 Nylonkopfhammer
- 3734 Splintentreiber 3, 5, 8 mm
- 3735-4-120 Splintentreiber 120 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 545 | Gewicht: | 19,3 | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Anzahl der Teile: | 194 | Anwendung: | Universal | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Elektriker Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer Elektriker, Hartschalenkoffer, Schalenkoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bahco werkzeugkasten, werkzeugbox, pc werkzeugkoffer, Bahco, Metall-Werkzeugkasten, mit, Allzweck-Werkzeugsatz, -, 194-tlg. |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.902,22* | € 2.033,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.029,66* | € 2.167,43* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 2.135,38* | € 2.203,05* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.176,66* | € 2.259,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.465,40* | € 2.558,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|